missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate de D-bêta-homoproline, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | D-beta-Homoproline hydrochloride |
| Point de fusion | 195°C to 197°C |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 165.62 |
| Rotation optique | −36° (c=1 in Water) |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur