missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers with Back Slit on Large Roll

Code produit. p-200104575
Encompass_Preferred
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Citron
Jaune
Lavande
Mousse blanchâtre
Orange
Vert
Violet
Conditionnement:
5000 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17809927

Marque: GA International FJT7SBC35BL

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Permanent deep-freeze labels for storage of samples in lab refrigerators, ultra-low temperature freezers, dry ice transport and general lab use.

  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • No curing time, can be stored in freezers immediately after application
  • No additional lamination necessary
  • Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
  • RoHS compliant
  • Waterproof and tearproof
  • Adhere to moist and wet surfaces
  • Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles

Spécification

Type d’adhésif Permanent
Couleur Bleu
Finition Matte
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 1 Label
Quantité 5000/Pk.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -112°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -80°C to +110°C
Dimensions (LxW) 25.4 x 12.7 mm
Longueur (impériale) 0.5 in.
Longueur (métrique) 12.7 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Diamètre (impériale) 3 in.
Diamètre (métrique) 76.2 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis