missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Citron
Jaune
Lavande
Marron
Menthe
Orange
Rose
Rouge
Vert
Dimensions (LxW):
22 x 15 mm
25,4 x 12,7 mm
31,8 x 22,2 mm
38,1 x 19,1 mm
76,2 x 25,4 mm
Conditionnement:
1000 pièces
3000 pièces
Description
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- No curing time, can be stored in freezers immediately after application
- No additional lamination necessary
- Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
- RoHS compliant
- Waterproof and tearproof
- Adhere to moist and wet surfaces
- Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Permanent |
| Couleur | Rose |
| Finition | Matte |
| Format | Roll |
| Matériau | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Label |
| Stérilité | Non stérile |
| Étiquettes par rangée | 1 Label |
| Quantité | 1000/Pk. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu