missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Dermaseptin
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Lyophilized Powder |
| Poids moléculaire | 3455.05 |
| Type de produit | Dermaseptin |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu