missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate de diméthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl 1, 4-cyclohexanedione-2, 5-dicarboxylate |
| Note relative au nom | 99+% |
| Point de fusion | 154°C to 157°C |
| Couleur | Vert-jaune à blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 10, IV, 3514 |
| Poids de la formule | 228.2 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu