missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Pictogram
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Polyester laminé
Polypropylène
Diamètre (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Sign compliant to ISO 7010
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M062/NT/PE-DIA315-1 |
| Finition | Gloss |
| Qualité | M062 |
| Matériau | Polyester laminé |
| Quantité | 1 Ea. |
| Diamètre (impériale) | 12.4 in. |
| Diamètre (métrique) | 315 mm |
| Type de montage | Surface Mount, Wall Mount |
| À utiliser avec (application) | Facility Identification, Safety Identification |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu