missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gants d’examen en nitrile et jetables

Code produit 16607545
Change view
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16607545 M 100 pièces
16697535 S 100 pièces
16617545 L 100 pièces
16627545 XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit 16607545 Fournisseur New source - PPE Code fournisseur 697024575603

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous

Ces gants d’examen en nitrile et jetables à usage général sont non poudrés et sans latex et sont parfaits dans le laboratoire et dans un environnement de travail plus large pour la protection et l’hygiène générale. EPI de catégorie III et marquage CE.

  • Gants d’examen bleus en nitrile et jetables
  • EPI catégorie III
  • Pour une protection générale en laboratoire ou sur un lieu de travail plus large
  • Conforme à la norme EN 455 et à la norme AQL 1.5
  • EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B.
  • Sans poudre ni latex
  • Non stérile
  • Convient aux ambidextres pour un enfilage rapide et facile

Spécification

Certifications/Conformité EPI de catégorie III ; marquage CE ; EN 455 ; CEE 2016/425 ; EN ISO 374-5:2016 ; EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B ; NQA de 1,5
Couleur Bleu
Jetable Oui
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Dimensions M
Épaisseur (métrique) Doigt : 0.10 ±0.03 mm ; Paume : 0.08 ±0.03 mm ; Manchette : 0.07 ±0.03 mm
Quantité 100 gants/boîte
Résistance à la traction >14 MPa (allongemet à la rupture >500%)
Longueur (métrique) 240 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.