missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dräger™ Tubes détecteurs à court terme, hydrocarbures

Code produit. 16874263
Click to view available options
Composants mesurés:
Hydrocarbure 2/a
Hydrocarbures 0,1 %/c
Plages de mesure:
0,1 à 1,3%
2 à 24 mg/l
Conditionnement:
10 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16874263

Marque: Dräger™ 8103571

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

  1. La plage de mesures indiquée peut être étendue pour certains tubes détecteurs.Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
  2. Homologué par l’Institut de l’équipement de sécurité (SEI).

Spécification

Composants mesurés Hydrocarbures 0,1 %/c
Plage d’humidité 1 à 40mg/L
Plages de mesure 0,1 à 1,3%
Nbre de coups 1
Quantité 10
Temps de réponse 3 min
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis