missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Equip Labo™ Paillasses nues sèches
Click to view available options
Profondeur (métrique):
600 mm
750 mm
Largeur (métrique):
600 mm
900 mm
120 cm
150 cm
180 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Paillasse sèche hauteur 90cm
- Charge maximale 130kg
- Conforme aux normes AFNOR 15201
- Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
- Pieds avec vérin réglable
- Bandeau de façade en mélaminé bleu
- Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
- Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
- Paillasse sèche revêtement verre Emalite
- Résistante aux:
- Contraintes thermiques >200°C
- Produits corrosifs
- Chocs mécaniques et flexion
- Ne se brise pas, se fragmente en petits morceaux à bords émoussés
- Paillasse Emalite
- Inclus prête à monter
Spécification
Spécification
| Type de produit | Paillasse nue sèche |
| Profondeur (métrique) d’étagère | 150 mm |
| Profondeur (métrique) | 750 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 750 x 1800 x 900 mm |
| Hauteur (métrique) | 900 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 130 kg |
| Garantie | 12 mois |
| Largeur (métrique) | 180 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu