missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H-B Instrument™ Densimètres Durac™ à forme simple API ; traçables selon la norme NIST
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Plage de densité relative:
19° à 31°
29° à 41°
39° à 51°
59° à 71°
79° à 91°
Précision:
±0,2°
Incréments:
0,2°
Description
- 166 mm (6,6 po) de long
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température de 60° ; F (15° C)
- Inspection manuelle par l’équipe de qualité américaine
- Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST
Spécification
Spécification
| Quantité | Pièce |
| Type | Densimètre de forme simple API |
| Précision | ±0,2° |
| Incréments | 0,2° |
| Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |
| Longueur (métrique) | 166 mm |
| Comprend | Déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST |
| Contenu et stockage | Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes |
| Type de lest | Sans plomb |
| À utiliser avec (application) | Mesure de la densité relative des produits pétroliers |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu