missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brookfield™ Viscosimètre numérique DV1
Click to view available options
Gamme de viscosité:
1 cP à 2 McP
Description
- Un viscosimètre numérique économique à détection continue avec fonction de mesure temporisée
- Interface utilisateur simplifiée pour un accès plus direct aux fonctionnalités
- Sélectionnez toutes les fonctions du clavier convivial en plusieurs langues
- Choix de 18 vitesses de rotation
- Interface PC et connexion de sortie à l’imprimante
- Précision de mesure du couple 1 % de la plage de pleine échelle
- Répétabilité 0,2 % de la plage de pleine échelle
- Jeu de broches inclus
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscosimètre numérique |
| Gamme de viscosité | 1 cP à 2 McP |
| Description | Viscosimètre LVDV1M |
| Comprend | Quatre broches, support, mallette de transport, tige de protection de broche |
| Précision | 1 % de la plage de pleine échelle |
| Reproductibilité | 0,2 % de la plage de pleine échelle |
| À utiliser avec (application) | Matériaux à faible viscosité et peut mesurer les matériaux les plus fins. Exemples typiques : encres, huiles et solvants. |
| Vitesse de rotation | 0,3 à 100 tr/min |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
