missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Jauge à vide numérique DVG50

Code produit. 16691522 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Tension:
230V
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16691522

Marque: Thermo Scientific™ DVG50230

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

La jauge à vide numérique Thermo Scientific DVG50 sert à surveiller les performances et l'efficacité des systèmes à vide.

La jauge à vide numérique Thermo Scientific DVG50 sert à surveiller les performances et l'efficacité des systèmes à vide.

Les niveaux de vide peuvent servir d'outils de diagnostic pour déterminer l'intégrité du système, pour vérifier que le vide est suffisant (par exemple, avec le niveau requis pour la lyophilisation) ou pour surveiller la progression du processus de concentration.

  • Affichage LED facile à lire
  • Résistance chimique à utiliser avec des pompes à vide élevé et sans huile
  • Fixation directe entre les lignes de vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description 230V 50Hz ; Adaptateur secteur requis
Type Digital Vacuum Gauge
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Tension 230V
Fréquence 50Hz
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis