missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Jauge à vide numérique DVG50

Code produit. p-4529007 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Tension:
230V
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16691522

Brand: Thermo Scientific™ DVG50230

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

La jauge à vide numérique Thermo Scientific DVG50 sert à surveiller les performances et l'efficacité des systèmes à vide.

La jauge à vide numérique Thermo Scientific DVG50 sert à surveiller les performances et l'efficacité des systèmes à vide.

Les niveaux de vide peuvent servir d'outils de diagnostic pour déterminer l'intégrité du système, pour vérifier que le vide est suffisant (par exemple, avec le niveau requis pour la lyophilisation) ou pour surveiller la progression du processus de concentration.

  • Affichage LED facile à lire
  • Résistance chimique à utiliser avec des pompes à vide élevé et sans huile
  • Fixation directe entre les lignes de vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Description 230V 50Hz ; Adaptateur secteur requis
Type Digital Vacuum Gauge
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Tension 230V
Fréquence 50Hz
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.