missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tygon E-3603 Laboratory Tubing
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,0625 po
0,125 po
0,188 po
0,25 po
0,313 po
0,438 po
0,5 po
0,625 po
0,75 po
1/32 po.
1 po
3/32 po
3/8 in.
5/32 po
Diamètre (impériale) externe:
0,0938 po
0,25 po
0,313 po
0,375 po
0,438 po
0,5 po
0,625 po
0,688 po
0,75 po
0,813 po
0,878 po
1 in
1,125 po
1,5 po
1-14 po
1/8 po
3/16 po
5/32 po
7/32 po
9 à 16 po
Conditionnement:
15m
Description
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. Smooth, polished inner wall prevents buildups. Excellent lot-to-lot consistency for reproducible results. Great flex fatigue resistance. BPA and phthalate free
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 0,313 po |
| Matériau | Tygon E-3603 |
| Diamètre (impériale) externe | 0,438 po |
| Longueur totale (métrique) | 50 ft. |
| Couleur | Clear |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu