missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Testeur EC Primo 5
Click to view available options
Poids (métrique):
50 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mesure de TDS / conductivité
- Indicateur LCD de batterie faible
- Compensation automatique de la température (ATC)
- Arrêt automatique
- Étalonnage automatique
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Automatique, à 1413 μ S/cm |
| Compensation thermique | Automatique, 0 à 60°C (32 à 122°F) ; β = 2 %/°C |
| Précision (température) | À 20°C |
| Dimensions (L x l x H) | 180 x 50 x 25 mm |
| Poids (métrique) | 50 g |
| Garantie | 1 ans |
| Type de sonde | Direct, fixe |
| Résolution | 1 μS/cm |
| Type | Testeur TDS Primo 5 |
| Précision | ±2 % de la pleine échelle |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu