missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Eco AluRack pour congélateur vertical, pour plaques de microtitration, étagères de 45 mm de haut
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Plaques de microtitration (12)
Plaques de microtitration (15)
Plaques de microtitration (16)
Plaques de microtitration (18)
Plaques de microtitration (20)
Plaques de microtitration (21)
Plaques de microtitration (24)
Plaques de microtitration (25)
Plaques de microtitration (28)
Plaques de microtitration (30)
Plaques de microtitration (35)
Plaques de microtitration (36)
Plaques de microtitration (40)
Plaques de microtitration (42)
Plaques de microtitration (48)
Plaques de microtitration (49)
Array:
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 4
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
7 x 5
7 x 6
7 x 7
8 x 5
8 x 6
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À utiliser dans des congélateurs verticaux
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Fabrication en aluminium
Spécification
Spécification
| Array | 5 x 6 |
| Capacité | Plaques de microtitration (30) |
| Matériau | Aluminium |
| Positions | 30 |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
| Dimensions (L x l x H) | 540 x 135 x 233 mm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu