missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Eco AluRack pour congélateur vertical, pour plaques de microtitration, étagères de 45 mm de haut

Code produit. 12488210 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Plaques de microtitration (12)
Plaques de microtitration (15)
Plaques de microtitration (16)
Plaques de microtitration (18)
Plaques de microtitration (20)
Plaques de microtitration (21)
Plaques de microtitration (24)
Plaques de microtitration (25)
Plaques de microtitration (28)
Plaques de microtitration (30)
Plaques de microtitration (35)
Plaques de microtitration (36)
Plaques de microtitration (40)
Plaques de microtitration (42)
Plaques de microtitration (48)
Plaques de microtitration (49)
Array:
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 4
4 x 5
4 x 6
4 x 7
5 x 4
5 x 5
5 x 6
5 x 7
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
7 x 5
7 x 6
7 x 7
8 x 5
8 x 6
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12488210

Marque: Tenak™ TE15422

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le Eco AluRack pour congélateurs verticaux est conçu pour accueillir des plaques de microtitration.

  • À utiliser dans des congélateurs verticaux
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Fabrication en aluminium

Spécification

Array 4 x 4
Capacité Plaques de microtitration (16)
Matériau Aluminium
Positions 16
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Dimensions (L x l x H) 360 x 135 x 186 mm
Hauteur (métrique) 45 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis