missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Eco AluRack pour congélateur vertical, pour plaques de microtitration, étagères de 85 mm de haut
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Microplaques (14)
Plaques de microtitration (10)
Plaques de microtitration (12)
Plaques de microtitration (15)
Plaques de microtitration (18)
Plaques de microtitration (21)
Plaques de microtitration (24)
Plaques de microtitration (28)
Plaques de microtitration (8)
Array:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 6
4 x 7
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À utiliser dans des congélateurs verticaux
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Fabrication en aluminium
Specifications
Specifications
| Array | 3 x 6 |
| Capacité | Plaques de microtitration (18) |
| Matériau | Aluminium |
| Positions | 18 |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
| Dimensions (L x l x H) | 540 x 135 x 259 mm |
| Hauteur (métrique) | 85 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction