missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Eco-Stopcock-Plugs
Click to view available options
Longueur (métrique):
13,5 mm
18,2 mm
18,8 mm
19,5 mm
21,5 mm
24 mm
28 mm
29,2 mm
Contenu:
avec alésage
sans alésage
Conditionnement:
1 pièce
Description
With grip and nut made of PP, washer included.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 29,2 mm |
| Taille du bouchon | M14 |
| Largeur (métrique) | 57 mm |
| Certifications/Conformité | FDA |
| Contenu | sans alésage |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu