missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes en polyimide antistatiques

Code produit. 17899064
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,125 x 1,5 po
0,187 x 1 po
0,25 x 1,5 po
0,25 x 0,25 po
0,25 x 1,25 po
0,25 x 2 in
0,2 x 0,65 po
0,375 x 0,375 in
0,75 x 0,25 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
3,18 mm
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
9,53 mm
19,05 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
750 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17899064

Marque: Brady™ 174552

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le polyimide antistatique (B-717) résiste aux environnements de soudure à la vague et aux nombreux lavages intensifs lors du pré-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques.

  • Le polyimide antistatique (B-717) résiste aux environnements de soudure à la vague et aux nombreux lavages intensifs lors du pré-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques.
  • Polyimide blanc brillant hautes températures, doté d'un adhésif et d'un support d'étiquette antistatiques
  • Valeurs de résistivité en surface comprises dans la plage recommandée pour les matériaux d'emballage antistatiques, tels que définis par la norme ANSI/ESD S541-2008
  • Étiquettes conformes à la norme UL et répondant aux exigences de la norme MIL-STD-202G, Méthode 215K
  • Température d'utilisation de -70 à 100°C (-94 à 212°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.

Spécification

Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents
Type d’adhésif Static-dissipative
Revêtement None
Couleur White
Finition Gloss
Format Die-cut
Matériau Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Circuit Board Labeling
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex No
Quantité 750 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94°F to +572°F
Plage de températures (métrique) -70°C to +300°C
Épaisseur (impériale) 0.0042 in.
Épaisseur (métrique) 0.107 mm
Dimensions (LxW) 0,187 x 1 po
Longueur (impériale) 0.187 in.
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 4,75 mm
Alternate Part Number M7-14-717
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis