missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma Elmasonic Easy 20 H

Code produit. 17824505
Click to view available options
Type de bouchon:
Fiche UE
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 17824505

Marque: Elma 1118887001

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

This water bath includes 9 units of different sizes and is characterized by simple, user-friendly operation. With 100% ultrasonic power at a frequency of 37 kHz, it solves cleaning tasks quickly and efficiently. Suited to remove tenacious, mineral soiling and polishing pastes.

  • 37 kHz ultrasonic frequency (control range -2.5 / +5.5 kHz)
  • 2 ultrasonic modes for need-based sound field distribution in the ultrasonic bath
  • Electronic selector switches on wipeable membrane keypad and LED display of all operating states
  • Pre-selection of cleaning time: cleaning time adjustable between 1 minute and 30 minutes or continuous operation
  • Electronic temperature control adjustable in steps of 5
  • Safety switch-off with wake-up function - after 8 hours of inactivity - in case of a brief interruption of the power supply
  • Automatic shutdown of ultrasonic operation
  • Splash-proof housing and cleaning tray made of stainless steel
  • Side stopcock for emptying the cleaning tank via the drain at the rear of the unit
  • 2-year warranty from the initial operation, but no longer than 3 years from the production date

Spécification

Affichage None
Matériau Acier inoxydable
Minuteur 1 to 30 min. and continuous
Fréquence 50/60 Hz
Tension 220/240 V
Capacité (impériale) 54.1 oz.
Capacité (métrique) 1.6 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 125 x 140 x 95 mm
Comprend Lid
Modèle Easy 20 H (with heating)
Type de bouchon Fiche UE
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis