missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Endothelin-1 (1-15), Human
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Espèces | Human |
| Méthode de purification | HPLC |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Solid |
| Poids moléculaire | 1718.02 |
| Type de produit | Endothelin-1 (1-15), human |
| Quantité | 5 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | Cys-Ser-Cys-Ser-Ser-Leu-Met-Asp-Lys-Glu-Cys-Val-Tyr-Phe-Cys |
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu