missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Plateforme dédiée aux flacons Erlenmeyer pour agitateur à bain-marie modèle C76

Code produit. 11632724
Click to view available options
Nbre de positions:
2
6
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11632724

Marque: Eppendorf™ M12319938

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ces deux plateformes universelles et dédiées sont disponibles dans une grande variété de matériaux et de tailles, parfaites pour répondre à quasiment n’importe quelle exigence. Les plateformes universelles possèdent plusieurs orifices vous permettant d’utiliser pratiquement n’importe quelle combinaison de pinces et d’autres accessoires. Les plateformes dédiées sont utilisées lorsqu’une seule taille de flacon est employée.

Capacité des flacons : 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de produit Plateforme interchangeable dédiée
Matériau Acier inoxydable
Diamètre (impériale) 16 in
Diamètre (métrique) 40,64 cm
Longueur (métrique) 305 mm
Largeur (impériale) de la plateforme 12 in
Largeur (métrique) 420 mm
Largeur (métrique) de la plateforme 30,48 cm
À utiliser avec (équipement) Bain-marie à agitation C76
Nbre de positions 2
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis