missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-oxocyclopentanecarboxylate d’éthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate |
| Densité | 1.079 |
| Point d’ébullition | 225°C to 228°C |
| Point d’éclair | 77°C (170°F) |
| Indice de réfraction | 1.452 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 387787 |
| Poids de la formule | 156.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu