Learn More
Cycloheptylidèneacétate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl cycloheptylideneacetate |
| Point d’ébullition | 115°C to 116°C (10 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.4818 |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2088922 |
| Synonyme | ethyl cycloheptylideneacetate, ethyl 2-1e-cycloheptylidene acetate, acetic acid, 2-cycloheptylidene-, ethyl ester, cycloheptylideneacetic acid ethyl ester, cycloheptylidene-acetic acid ethyl ester, acetic acid,2-cycloheptylidene-, ethyl ester |
| Poids de la formule | 182.26 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.