missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Tubes à centrifuger à fond rond en polystyrène Eurotubo
Click to view available options
Longueur (métrique):
95 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Récipient de prélèvement d’urine et / ou d’échantillons
- La fabrication en une seule pièce garantit l’uniformité et la précision dimensionnelle
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre par carton | 2500/Cs. |
| Nb par paquet | 500 Pk. |
| Conditionnement | Boîte |
| Longueur (métrique) | 95 mm |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) | 15,6 mm |
| Graduated | Oui |
| Type de produit | Tube à centrifuger |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu