missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Consort Alimentation électrique série EV3000, 3000 V/6000 V, mode IEF
Click to view available options
Tension:
3 000 V
6 000 V
Actuel:
150 mA
300 mA
Description
Les blocs d’alimentation Consort sont les blocs d’alimentation d’électrophorèse les plus robustes, résistantes et durables du marché.
- Différents modes de fonctionnement
- Mode simple : Il vous suffit de régler la tension, le courant, l’alimentation et l’heure, puis d’appuyer sur Run (Exécuter) pour lancer un cycle d’électrophorèse courant
- Mode de programmation de méthode 9x9 : Stocke jusqu’à 9 programmes, chacun avec 9 étapes, offrant une fonction flexible en plusieurs étapes pour des techniques spéciales
- Mode de rampe de tension : Un gradient de tension linéaire pour toute étape à condition que le courant ou la puissance limite ne soit pas atteint
- Mode minuterie : Le fonctionnement contrôlé par minuterie ou volt-heure arrête automatiquement le cycle et déclenche une alarme
- Facilité d’utilisation Le panneau avant et l’affichage graphique fournissent toutes les informations utiles pendant les cycles
- Aide à l’écran dans 4 langues pour faciliter la configuration des paramètres d’alimentation et résoudre les erreurs
- Les mises à jour du micrologiciel permettent des mises à niveau via l’interface USB et via le système de micrologiciel
- La consignation continue offre une vue d’ensemble des cycles précédents, y compris les temps d’arrêt possibles
- Horloge en temps réel La date et l’heure sont conservées dans un système de sauvegarde de la batterie et dans l’enregistrement des données
- Croisement automatique Chaque modèle possède des capacités de tension, de courant et d’alimentation constantes avec un croisement automatique et indique quel paramètre reste constant
- Enregistrement des données Stocke environ 100 heures d’exécution, y compris les données/temps, la tension, le courant, l’alimentation et la date/heure de : démarrage, arrêt, pause, numéro de programme, étape, changements, panne secteur et redémarrage automatique
- Transfert de données Le logiciel gratuit d’acquisition de données pour PC permet à l’utilisateur de visualiser et d’examiner les détails de l’exécution stockée
- Télécommande Peut être contrôlée par un ordinateur à l’aide de commandes spéciales
- Caractéristiques de sécurité :
- Récupération automatique après une panne de courant
- Protection par mot de passe
- Détection des fuites au sol : protège des chocs potentiels lorsque le chemin de fuite est détecté
- Protection anti-surcharge : contre les surcharges, y compris les courts-circuits accidentels de la sortie
- Montée en tension régulière : une haute tension ne peut pas apparaître soudainement aux sorties
- Détection de charge nulle : empêche les erreurs telles qu’une mauvaise connexion ou une connexion dangereuse
- Communication isolée : Connexion USB isolée optiquement pour éviter une tension élevée sur les lignes de communication
Spécification
Spécification
| Actuel | 150 mA |
| À utiliser avec (application) | Blotting, multiple horizontal and vertical gels in high voltage applications |
| Minuteur | 0 to 99 hr. 59 min. |
| Type | Power Supply |
| Affichage | Écran LCD, 2 x 16 caractères |
| Plage d’humidité | 0 à 95 % sans condensation |
| Nbre de prises Jack | 4 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Garantie | 36 mois |
| Dimensions (L x l x H) | 31W x 26D x 13H cm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu