missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Flacons bécher de séchage & évaporation
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les flacons comprennent une pièce de couplage, un joint, un flacon et une fixation pour bécher.
- Le flacon bécher de séchage comprend des encoches pour un séchage plus efficace de la poudre.
- Peut être utilisé dans la plage de températures allant de -40° à 100°C.
- Joint de réduction standard 24/40
Spécification
Spécification
| Description | Fond plat |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| Type | Flacon bécher |
| À utiliser avec (application) | Évaporation |
| À utiliser avec (équipement) | R-300, R-210, R-215, R-100, et R II |
| Comprend | Pièce de couplage, joint, flacon et fixation pour bécher |
| Centre de numéro du joint conique standard | 24/40 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -40°C à +100°C |
| Volume (métrique) | 1500 mL |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu