missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres sans mercure Ertco™ Exact-Temp™
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à 0°C
20°C à 130°C
À utiliser avec (équipement):
Congélateurs
Étuves
Förpackningsstorlek
1 pièce
Beskrivning
High-precision instrument to monitor temperature chambers, mounted in a shatterproof plastic bottle filled with liquid to ensure accurate readings.
- Traceable to international standards (with certificate of conformance and accuracy)
- Conventional thermometer works independent of any mains or battery connection
- For accurate measurements, even with opening and closing of the appliance door
- With engraved stems and thoroughly annealed for accuracy
- Organic, mercury-free filling colored red for easy readings
- Coated with PTFE resin to absorb shock and to contain glass and liquid in case of damage
- With individual serial numbers
- With double magnet for wall or door mounting
Certifikat
A certificate is provided to indicate traceability to standards provided by NIST™
Specifikationer
Specifikationer
| Remplissage du flacon | Ethylene Glycol |
| Taille de flacon | 30 mL |
| À utiliser avec (application) | Temperature Monitoring |
| Longueur (impériale) globale | 4.92 in. |
| Longueur (métrique) globale | 130 mm |
| Matériau | Glass, PETG |
| Remplissage du thermomètre | Liquide organique rouge |
| Type de produit | Bottle Thermometer |
| Température max. (métrique) | 0°C |
| Température min. (métrique) | -30°C |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering