Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres sans mercure Ertco™ Exact-Temp™
Description
High-precision instrument to monitor temperature chambers, mounted in a shatterproof plastic bottle filled with liquid to ensure accurate readings.
- Traceable to international standards (with certificate of conformance and accuracy)
- Conventional thermometer works independent of any mains or battery connection
- For accurate measurements, even with opening and closing of the appliance door
- With engraved stems and thoroughly annealed for accuracy
- Organic, mercury-free filling colored red for easy readings
- Coated with PTFE resin to absorb shock and to contain glass and liquid in case of damage
- With individual serial numbers
- With double magnet for wall or door mounting
Certifications
A certificate is provided to indicate traceability to standards provided by NIST™
Spécification
Spécification
| Remplissage du flacon | Ethylene Glycol |
| Taille de flacon | 30 mL |
| À utiliser avec (application) | Temperature Monitoring |
| Longueur (impériale) globale | 4.92 in. |
| Longueur (métrique) globale | 130 mm |
| Matériau | Glass, PETG |
| Remplissage du thermomètre | Liquide organique rouge |
| Type de produit | Bottle Thermometer |
| Température max. (métrique) | 0°C |
| Température min. (métrique) | -30°C |
| Afficher plus |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.