missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gram™ ARMOIRE POSITIVE EXGUARD BLANCHE QUALIFIABLE +5°C ±3°C

Code produit. 30052797
Click to view available options
Capacité (métrique):
614 l
Modèle de porte:
Complet
Verre
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 30052797

Marque: Gram™ EX600WLG11

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

ARMOIRE POSITIVE EXGUARD BLANCHE QUALIFIABLE avec Refroidissement Ventilé, Dégivrage Automatique, Régulation Électronique, Alarme température visuelle et sonore.

  • Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
  • Dispositif d'extraction et de renouvellement de l'atmosphère intérieure à raccorder sur un extracteur d'air
  • Appareil qualifiable selon FD X15-140. Conforme Bonne Pratique de Laboratoire.
  • Refroidissement ventilé température réglable de -2°C à +20°C
  • Evaporateur batterie et froid ventilé canalisé sur toute la hauteur de cuve avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
  • Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
  • Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
  • Contact sec libre de potentiel pour report d'alarmes
  • Verrouillage de la commande
  • Carrosserie en acier laqué blanc
  • Cuve en acier inoxydable avec angles arrondis
  • Bandeau sur charnière pour un accès technique par l'avant. Maintenance aisée et nettoyage facilité
  • Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
  • Rappel de porte automatique
  • Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
  • Equipée de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein) hauteur 125mm
  • Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
  • Fluide propre R-290

Spécification

Type Professional Refrigerator
Capacité (impériale) 162.2 gal.
Capacité (métrique) 614 l
Gamme de températures -2°C to +20°C
Réfrigérant R-290
Modèle de porte Verre
No. of Doors 1
Étagères 4
Capacité (impériale) d’étagère 88.2 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 40 kg
Matériau de la hotte Painted Steel
Finition externe White Painted
Isolation Polyurethane
Intérieur Acier inoxydable
Certifications/Conformité CE, ATEX Certified, ISO 14001
Modèle Freestanding
Affichage Digital
Roulettes 4 Castors (2 Fixed and 2 Swivel with Brake), 125 mm high
Couleur White
Type de contrôle Electronic
Dégivrage Automatique
Éclairage LED
Options de surveillance Alarms, Remote Alarm Contacts
Compresseur Ventilé
Dimensions (P x l x H) extérieures 789 x 820 x 2120 mm
Profondeur (impériale) extérieure 31,1 in
Profondeur (métrique) extérieure 789 mm
Hauteur (impériale) extérieure 83.5 in.
Hauteur (métrique) extérieure 2120 mm
Largeur (impériale) extérieure 32.3 in.
Largeur (métrique) extérieure 820 mm
Ampérage 2.16 A
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 316 W
Consommation d’énergie 2.44 kWh/24 hr.
Poids à l’expédition (impériale) 368.2 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 167 kg
Poids (impériale) 346.1 lb.
Poids (métrique) 157 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis