missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotor à angle fixe avec couvercle en aluminium
Click to view available options
Capacité:
10 x 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce rotor à angle fixe avec couvercle peut contenir jusqu’à 10 tubes de 10 ml.Les rotors et les accessoires sont fabriqués à partir de matériaux certifiés de haute qualité pour résister aux contraintes les plus exigeantes.
- Couvercle en aluminium
- Angle de 35°
- Diamètre d’alésage :16,3 mm
- Longueur d’alésage :69 mm
Spécification
Spécification
| Type | Rotor à angle fixe avec couvercle |
| Capacité | 10 x 10 ml |
| FCR max. | Calibre 19 890 |
| Vitesse max. | 15 300 tr/min |
| Rayon (métrique) | 76 mm |
| Longueur max. du tube | 81,1 mm |
| Diamètre max. du tube | 16,1 mm |
| À utiliser avec (équipement) | 15000, 15010, 15039 |
| Angle | 35° |
| Nbre de positions | 10 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu