missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Leica Microsystems Oculaire réglable, avec anneau oculaire haut, série E
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
10X
16X
Champ de vision:
15B
20
Conditionnement:
1 pièce
Description
Offrant une polyvalence exceptionnelle, les microscopes de la série S peuvent être utilisés avec différents types de supports avec une large gamme d’options d’éclairage. Ils sont configurés comme des unités entièrement fonctionnelles avec tous les éléments nécessaires inclus.
- Champ de vision de 36,5 mm maximum, réduction des temps de manipulation et d’inspection des échantillons
- Versions avec angle de vision de 38° ou 60°, favorise une posture correcte et offre un confort amélioré
- Objectifs ergonomiques pour une hauteur de visualisation optimisée
- Base de lumière transmise avec réflecteur réglable - éclairage flexible et économique
- Éclairage LED pour un entretien minimal et une qualité des couleurs de la lumière de jour
- La longue distance de travail (110 mm) permet une grande quantité d’espace pour la manipulation des échantillons
- Construits pour durer grâce à la qualité Leica
- Conception compacte pour les laboratoires encombrés
- Grâce à la version S6D du port de la caméra, les images peuvent être prises et enregistrées pour référence future
Tous les systèmes de la série S sont dotés des fonctions suivantes : - Un oculaire fixe, un réglable, tous deux avec grossissement 10X
- Angle de vision de 38°
- Grossissement total entre 6,3X et 40X, zoom continu
- Câble d’alimentation et housse de protection
- Éclairage selon la description
Spécification
Spécification
| Type | Oculaire fixe pour microscope avec anneau oculaire haut |
| Champ de vision | 15B |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes éducatifs StereoZoom™ de la série E |
| Pouvoir grossissant | 10X |
| Quantité | 1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu