missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ COUVERCLE 4 ANNEAUX POUR BAIN 29L 29L pour WNB45
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains-marie de 29 l et 45 l
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bains-marie de 29 l et 45 l |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nbre de positions | 4 |
| Garantie | 3 ans |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu