missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Transparent Couvercle pour Bac Plat
Click to view available options
À utiliser avec:
Plateau plat de 3 l
Plateau plat de 8 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Couvercle double fonction pour bacs plats
- Fermeture & ventilation qui empêchent la diffusion des odeurs
- Visibilité du contenu à travers le couvercle
Spécification
Spécification
| Type | Couvercle |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Transparent |
| Forme | Rectangulaires |
| Certifications/Conformité | Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires |
| À utiliser avec | Plateau plat de 8 l |
| Dimensions (L x l x H) | 490 x 340 x 20 mm |
| Longueur (impériale) | 19.3 in. |
| Longueur (métrique) | 490 mm |
| Largeur (impériale) | 13.4 in. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu