missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 600 μClear Bottom 96-Well Half-Area Microplate
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
40 pièces
Description
Codage alphanumérique
Spécification
Spécification
| Format | Half-Area |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de liaison | High Binding |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polystyrene |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 15 à 175 μl |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu