missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries SI™ Inserts en mousse pour tubes

Code produit. 15517325
Click to view available options
Dimension du tube:
de 14 à 29 mm
de 29 à 37 mm
de 9 à 13 mm
Nbre de positions:
4
8
12
Conditionnement:
1 pièce

Code produit. 15517325

Marque: Scientific Industries SI™ 83041430

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Maintient les tubes à la verticale et immobiles en cours d’utilisation avec Vortex-Genie 2. Les inserts en mousse Scientific Industries SI™ pour tubes s’adaptent parfaitement à l’intérieur d’une plateforme encastrée Vortex-Genie 2.

  • En mousse haute densité pour plusieurs tailles de tubes (9)
  • À utiliser avec la gamme d’agitateurs Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse.
  • Un insert inclus dans le grand ensemble d’échantillons

Spécification

Capacité Tubes
Dimension du tube de 29 à 37 mm
Matériau Mousse haute densité
À utiliser avec (équipement) Famille Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse, Plate-forme encastrée Vortex-Genie
Nbre de positions 4
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis