missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sontara™ Food Service Wipe
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
16200 pièces
Description
- Strong, durable and very absorbent
- Absorbing 6x its weight in liquid – and they are perfect for soaking up big spills fast or for cleaning with a sanitizing agent
- Food-contact approved, making them perfect for this industry
- 5 colors available to guarantee cleaning efficiency and avoid cross-contamination
- Aperture structure to guarantee perfect dirt pick up
Spécification
Spécification
| Type de produit | Wipe |
| Longueur (impériale) | 17 in. |
| Longueur (métrique) | 420 mm |
| Largeur (impériale) | 16 in |
| Largeur (métrique) | 400 mm |
| Matériau | Wood Pulp, PET |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Food-Contact Approved |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu