missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galden™ Heat Transfer Fluids

Code produit. 11933705
Encompass
Click to view available options
Température (métrique) maximale:
Point d’ébullition : 135 °C
Point d’ébullition : 80 °C
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11933705

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Huile basse température jusqu'à -90°C
• Huile perfluorée
• Avantage: pas de point éclair, répulsive à l'eau et inerte chimiquement. Déconseillée en circuit ouvert (évaporation). isolante: remplace avantageusement l'eau ultra-pure dans les applications électroniques
• Couleur: incolore, conserve sa transparence d'origine
• Toxicité: inerte et inodore
• Incompatibilité: aucune
• Huile perfluorée 135

Spezifikation

Température (métrique) maximale Point d’ébullition : 135 °C
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt