missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Galden™ Heat Transfer Fluids
Click to view available options
Température (métrique) maximale:
Point d’ébullition : 135 °C
Point d’ébullition : 80 °C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Huile basse température jusqu'à -90°C
• Huile perfluorée
• Avantage: pas de point éclair, répulsive à l'eau et inerte chimiquement. Déconseillée en circuit ouvert (évaporation). isolante: remplace avantageusement l'eau ultra-pure dans les applications électroniques
• Couleur: incolore, conserve sa transparence d'origine
• Toxicité: inerte et inodore
• Incompatibilité: aucune
• Huile perfluorée 135
• Huile perfluorée
• Avantage: pas de point éclair, répulsive à l'eau et inerte chimiquement. Déconseillée en circuit ouvert (évaporation). isolante: remplace avantageusement l'eau ultra-pure dans les applications électroniques
• Couleur: incolore, conserve sa transparence d'origine
• Toxicité: inerte et inodore
• Incompatibilité: aucune
• Huile perfluorée 135
Spécification
Spécification
| Température (métrique) maximale | Point d’ébullition : 80 °C |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu