missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galden™ Heat Transfer Fluids

Code produit. p-8014932
Encompass
Click to view available options
Température (métrique) maximale:
Point d’ébullition : 135 °C
Point d’ébullition : 80 °C
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11933705

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Huile basse température jusqu'à -90°C
• Huile perfluorée
• Avantage: pas de point éclair, répulsive à l'eau et inerte chimiquement. Déconseillée en circuit ouvert (évaporation). isolante: remplace avantageusement l'eau ultra-pure dans les applications électroniques
• Couleur: incolore, conserve sa transparence d'origine
• Toxicité: inerte et inodore
• Incompatibilité: aucune
• Huile perfluorée 135

Spécification

Température (métrique) maximale Point d’ébullition : 135 °C
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis