missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 2500 ROX™ dye Size Standard
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Le kit contient quatre tubes standard (50 μl dans chaque tube), suffisants pour un total de 400 analyses.
L’étalon de dimension GeneScan™ 2500 ROX™ est un étalon ROX™ marqué par le cinquième colorant qui est conçu pour le dimensionnement reproductible des données d’analyse de fragments de dosages non dénaturants.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Le kit contient quatre tubes d’étalons (50 μL dans chaque tube), suffisants pour un total de 400 analyses.Le kit peut être stocké jusqu’à un an entre 2°C et 4°C.(Ne pas congeler). |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 310, analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, analyseur génétique SeqStudio, analyseur d’ADN 3730, analyseur génétique 3500xL, analyseur génétique 3500 |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Marqueur ou colorant | ROX |
| Nbre de réactions | 400 |
| Gamme de produits | GeneScan, ROX |
| Type de produit | Étalon de taille pour le séquençage d’ADN |
| Catégorie de recherche | Transduction des signaux |
| Conditions d’expédition | Glace |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu