missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ Broyeur Potter en verre pour tissus

Code produit. 11731284
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
15 ml
30 ml
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11731284

Marque: GPE Scientific™ 20719F

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Broyeur de Potter
• Capacité 5 à 55mL
• Broyeur avec mortier et piston en verre borosilicaté dépoli résistant à la chaleur
• Permet l'homogénéisation de tissus résistants ou mous
• Réservoir contre tout débordement ou éclaboussure
• Espace mortier/piston 0,152 à 0,254mm
• Autoclavable
• Broyeur de Potter

Spécification

Dégagement (métrique) 0,152 - 0,254 mm
Autoclavable Oui
Capacité (métrique) 30 ml
Matériau Verre
Type de produit Broyeur pour tissus
Longueur (métrique) 105mm
Matériau du pilon Verre
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis