missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rogo Sampaic™ Pipette volumétrique en verre avec graduation de 0,05 ml
Click to view available options
:
Capacité : 5 ml
Description
Pipette graduée classe B
• Ecoulement total, zéro à la pointe
• Boule de sécurité
• Verre de chimie
• Graduations ambrées vitrifiées
• Pipette classe B écoul. total
• Ecoulement total, zéro à la pointe
• Boule de sécurité
• Verre de chimie
• Graduations ambrées vitrifiées
• Pipette classe B écoul. total
Informations sur la commande
Dimensions et capacité métrique
Spécification
Spécification
| Précision | 0,05 mL |
| Calibré | Oui |
| Étalonnage | 0.05mL |
| Classe | B |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Marron |
| Graduations | 0,05 mL |
| Couleur | Rouge |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Longueur (métrique) | 370 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu