missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Glassware Washer Accessories

Code produit. 17132362 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Description:
Armoire de stockage pour détergent
Boîte de 40 couvercles de tige de support de protection
Couvercle de chauffage, FlaskScrubber et FlaskScrubber Vantage
Couvercle de chauffage, SteamScrubber
Imprimante, FlaskScrubber Vantage
Imprimante, FlaskScrubber et SteamScrubber
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17132362

Marque: Labconco™ 4679300

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Accessories for use with Labconco Glassware Washers with CleanWorks OS.

  • Racks et accessoires à utiliser avec les laveurs de verrerie Labconco FlaskScrubber, SteamScrubber, FlaskScrubber Vantage.
  • Le kit Ethernet offre une connectivité pour les mises à jour à distance et l’accès aux données. Pour une utilisation avec les laveurs Labconco SteamScrubber et FlaskScrubber avec numéro de référence à 9 chiffres.
  • L’armoire de stockage des détergents offre un compartiment pratique pour stocker les pompes et les flacons de distribution automatique des détergents pour les laveurs Labconco SteamScrubber et FlaskScrubber. acier inoxydable 304.
  • Les pointes de silicone opaques de protection couvrent les extrémités des pointes de tige pour éviter de rayer la verrerie et le matériel de laboratoire en métal. 40 pointes en silicone par sachet. Pour une utilisation avec le rack à tiges de support supérieur ou inférieur Labconco.
  • Le kit rétrofit pour rack supérieur permet d’utiliser les racks supérieurs haute flexibilité actuels dans les laveurs Labconco FlaskScrubber ou SteamScrubber avec des numéros de référence à 7 chiffres commençant par 442 et 440. Comprend des lames et du matériel rétrofit. Installation requise.
  • La conception haute capacité du rack à tiges de support supérieur intègre 60 broches, 60 tiges de support, 12 bouchons pour tige de support, outil pour tige de support & bras de lavage pour nettoyer le petit matériel de laboratoire à col étroit dans les laveurs de verrerie Labconco. acier inoxydable 304. Le n° de référence pour FlaskScrubber & FlaskScrubber Vantage comprend des glissières supérieures pour l’installation.
  • Le kit de refroidissement de l’eau de vidange fournit les composants de plomberie, l’électrovanne et les connexions électriques nécessaires pour réduire la température de l’eau de vidange à <60°C (<140°F). Nécessite un raccordement à l’eau froide. Pour une utilisation dans les laveurs de verrerie Labconco. Options de 115 V ou 230 V disponibles.
  • Le kit de conversion sur pied vers mobile ajoute de la mobilité aux modèles de laveurs sur pied. Permet de brancher les laveurs à une prise électrique murale de 20 A &et de les raccorder à un robinet d’évier de laboratoire standard Pour une utilisation avec les laveurs Labconco FlaskScrubber & SteamScrubber. Non compatible avec les modèles FlaskScrubber Vantage. Options de 115 V ou 230 V disponibles.
  • L’imprimante thermique compacte produit un rapport récapitulatif du cycle du laveur. Comprend un câble de données USB et des piles rechargeables NiMH AA. Modèles distincts à utiliser avec les laveurs Labconco FlaskScrubber et SteamScrubber ou les laveurs Labconco FlaskScrubber Vantage.

Spécification

Description Couvercle de chauffage, SteamScrubber
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Accessoire pour laveur
À utiliser avec (équipement) Labconco SteamScrubber
Profondeur (impériale) 20,4 in
Profondeur (métrique) 51,8 cm
Hauteur (impériale) 0,75 po
Hauteur (métrique) 1,9 cm
Longueur (impériale) 20,4 in
Longueur (métrique) 51,8 cm
Largeur (impériale) 21,4 in
Largeur (métrique) 54,4 cm
Poids (impériale) emballé 6 lb
Poids (métrique) à l’expédition 2,7 kg
Quantité 1 de chaque
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis