missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SICCO Glove Box Antistatic with Transfer Chamber

Code produit. 15835931
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
1210 x 780 x 600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15835931

Marque: SICCO V199208

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Glove Box Antistatic with Transfer Chamber POLYCARBONATE/ALUMINIUM base made of PE. Usable interior space: W 850 x H 650 x D 540 mm

  • Aluminium frame with static dissipative panels made of polycarbonate, base panel made of static dissipative polyethylene.
  • Front panel with two glove ports and one pair of static dissipative EPDM gloves size 9,75, two lead-ins for cable on the back side (upper left and upper right).
  • Transfer chamber with two doors, external door with latch to prevent accidentally opening, the tray extends into the workspace with opening of the internal door for easy removal of inserted products.
  • Work space and transfer chamber each including two hose connectors for gas-filling and aeration and appropriate tubing (2x 5 m tubing for gas-filling made of PVC, 2x 5 m aeration tubing made of PE).
  • All materials used can discharge electrostatic charging by means of a grounding cable which can be connected on the back side (connecting thread M6).
  • Robust and light-weight aluminium construction
  • Superb all-round visibility
  • Non-slip rubber feet
  • Cable lead-ins for electric devices
  • Large front opening
  • Connectors for gas-filling and aeration including appropriate tubing
  • Transfer chamber for inserting further products

Spécification

Type de produit Glove Box
Dimensions (L x l x H) 1210 x 780 x 600 mm
Volume (métrique) 290 L
Poids (métrique) 20 kg
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis