missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Colonnes HPLC polaires VisionHT™ Microbore C18, granulométrie de 3 μm
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
Description
- Increased sensitivity when compared to standard 4.6mm I.D. columns
- For use with standard HPLC instrumentation or with MS and ELS detectors
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Microbore Column |
| Diamètre (métrique) | 2.1 mm |
| Épaisseur du film | 3 μm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 1 à 10 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 200 m²/g |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu