Learn More
- Home
- Products
- Équipement de protection individuelle
- Protection des mains
- Gants et accessoires pour boîtes à gants
- AL Glove Systems Gants isolants GSB Box
AL Glove Systems Gants isolants GSB Box
Code produit 31337494| Code produit | Dimensions | Longueur (métrique) | Épaisseur (métrique) | Diamètre (métrique) de la manchette |
|---|---|---|---|---|
| 31337494 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337400 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337436 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337484 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337398 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337454 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337483 | Moyen, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337482 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337497 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337429 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337439 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337416 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337440 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337517 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337495 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337424 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337508 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337461 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337476 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337469 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337473 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337396 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337407 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337486 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337493 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337419 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337401 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337457 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337518 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337399 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337467 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337447 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337488 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337462 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
Description
Les gants AL Glove Systems GSB sont fabriqués en caoutchouc bromobutyle (BBR) avec une imperméabilité élevée aux gaz et une haute résistance à une large gamme d'hydrocarbures polaires tels que les acides, les esters, les cétones et les dérivés d'amines. Ils sont extrêmement flexibles et très sensibles. Le gant GSB est classé comme étant exempt de HAP.
- Imperméable au gaz
- Haute résistance à la perméation, principalement d'oxygène, d'azote, de gaz inertes, etc., lors de la production sous atmosphère de gaz inerte dans des enceintes inertes pour la fabrication de composants électroniques et de microcomposants.
Flexibles :
- Offre une bonne sensibilité à la manipulation
- Résistante aux produits chimiques
- Haute résistance à une large gamme de produits chimiques et de toxines
PERMÉATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Niveau de protection contre le méthanol 6
- B Niveau de protection à l'acétone 6
- I Acétate d'éthyle Niveau de protection 3
- Hydroxyde de sodium K 40 % Niveau de protection 6
- Acide sulfurique L 96 % Niveau de protection 6
- Acide acétique N, niveau de protection 6 à 99 %
- Hydroxyde d'ammonium à 25 % Niveau de protection 6
- T Formaldéhyde 37 % Niveau de protection 6
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III Directive 2016/425/CE Type |
| Chlorinated | Non |
| Couleur | Noir |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Butyle |
| Type de produit | Boîte étanche, gants d'isolation |
| Dimensions | Grande, 9.5 |
| Température (impériale) max. | 194 °F |
| Temperature (Metric) Max | 90 °C |
| Épaisseur (impériale) | 16 millions |
| Épaisseur (métrique) | 0.4 mm |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de matières sensibles ou dangereuses sous atmosphère inerte ou confinée |
| À utiliser avec (équipement) | Boîte sèche, isolateur, RABS |
| Grip Design | Lisse |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Type d’emballage | Carton |
| Température (impériale) min. | -40 °F |
| Température (métrique) min. | -40 °C |
| Longueur (impériale) | 36 in |
| Longueur (métrique) | 920 mm |
| Diamètre (impériale) de la manchette | 10 in |
| Diamètre (métrique) de la manchette | 250 mm |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.