missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AL Glove Systems Gants isolants GSE Duo Box

Code produit 31337502
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Grande, 9.5
Moyen, 8
XL, 11
Longueur (métrique):
800 mm
Épaisseur (métrique):
0.4 mm
Diamètre (métrique) de la manchette:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Longueur (métrique) Épaisseur (métrique) Diamètre (métrique) de la manchette
31337502 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337513 Moyen, 8 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337452 Moyen, 8 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337431 Moyen, 8 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337421 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 160 mm
31337475 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337423 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337468 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337470 Grande, 9.5 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337490 XL, 11 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337455 XL, 11 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337515 XL, 11 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337496 XL, 11 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337478 XL, 11 800 mm 0.4 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31337502 Fournisseur AL Glove Systems Code fournisseur 1520048101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Gants noirs et blancs double couche, résistants aux désinfectants, aux UV et à l'ozone, et entièrement conducteurs d'électricité, conformes aux normes de l'UE GMP Annexe 1.

Les gants AL Glove Systems GSE Duo, fabriqués en caoutchouc éthylène-propylène-diène (EPDM) noir/blanc, présentent une haute résistance à la plupart des produits chimiques désinfectants. L'élastomère EPDM est résistant aux alcools ainsi qu'aux acides et aux bases. Il présente également une bonne résistance au vieillissement et aux intempéries. Grâce à sa résistance à la température jusqu'à 130 °C, il convient également à la stérilisation à la vapeur.

  • Résistant aux produits chimiques de désinfection
  • Résistant aux produits chimiques couramment utilisés pour la désinfection dans les usines de production
  • résistant aux UV et à l'ozone
  • Les gants peuvent résister à des conditions d'éclairage intenses.
  • Entièrement conducteurs d'électricité côté utilisateur afin d'éviter toute charge électrique lors du retrait et de l'insertion des gants.
  • Les gants peuvent être utilisés avec des systèmes de ports mis à la terre
  • Selon l'UE GMP lignes directrices Annexe 1, stratégie de contrôle de la contamination (CCS Les gants bicolores sont noirs à l'intérieur et blancs à l'extérieur pour faciliter l'inspection visuelle.

PERMÉATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018

  • P Peroxyde d'hydrogène à 30 % Niveau de protection 6

Spécification

Certifications/Conformité FDA (Food and Drug Administration) Vol. 21, Cap. 177.2600
Certifications / conformité (Europe) Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III Directive 2016/425/CE Type
Chlorinated Non
Couleur Multi
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau EPDM
Type de produit Boîte étanche, gants d'isolation
Dimensions Grande, 9.5
Température (impériale) max. 266 °F
Temperature (Metric) Max 130°C
Épaisseur (impériale) 16 millions
Épaisseur (métrique) 0.4 mm
À utiliser avec (application) Procédés aseptiques et stériles, tels que la fabrication, la préparation et le remplissage de produits pharmaceutiques.
À utiliser avec (équipement) Boîte sèche, isolateur, RABS
Grip Design Lisse
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Type d’emballage Carton
Température (impériale) min. -4 °F
Température (métrique) min. -20 °C
Longueur (impériale) 32 in
Longueur (métrique) 800 mm
Diamètre (impériale) de la manchette 8 in
Diamètre (métrique) de la manchette 200 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.