missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ HACCP Cook Chill Crate
Description
- 600 x 400 perforated crate.
- Ideal for commercial kitchen use and the cold chain process.
- Provides ventilation.
- Stacking and nesting when half turned.
- Large perforations, meaning that temperatures can be brought down quickly and it is easy to clean.
- Crates available in 5 HACCP colors.
- Tracking management thanks to a contents identification label (IML): In mold labelling process whereby the label is injection-molded into the plastic rendering it permanent and rewritable.
- Use with a water erasable marking pen.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 9.8 gal. |
| Capacité (métrique) | 37 l |
| Type de bouchon | None |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | HDPE |
| Forme | Rectangular |
| Type de produit | Crate |
| Dimensions (L x l x H) | 600 x 400 x 197 mm |
| Longueur (métrique) | 600 mm |
| Longueur (impériale) | 23.6 in. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?